7251125-INSERTI TORNITURA FORMA NEGATIVA CNMG190616-RM5 WSM20S
Inserti tornitura forma negativa
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter:CNMG190616-RM5 WSM20S
Rubix:999240115007563
Produttore:7251125

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | cnmg - rombico negativo 80° |
|---|---|
| Rivestimento | pvd tialn + al2o3 (tiger·tec® silver) – wsm20s |
Dettagli del prodotto : 7251125-INSERTI TORNITURA FORMA NEGATIVA CNMG190616-RM5 WSM20S
Inserti per tornitura Inserti romboidali negativi 80° CNMG ...-RM5 • Tiger·tec® Silver • WSM20S • r=1,6mm
Punti di forza
Lubrificazione ottimale e massima produttività;La macrogeometria doppiamente positiva riduce tagli di assestamento e craterizzazione
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | cnmg - rombico negativo 80° |
|---|---|
| Rivestimento | pvd tialn + al2o3 (tiger·tec® silver) – wsm20s |
| Lunghezza spigolo | 19,34 mm |
| Spessore | 6,35 mm |
| Raggio | 1,6 mm |
| Dimensione dell'inserto | 19,05 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 28,15 IVA esclusa
/ Unità
€ 34,34 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione