8116105-INSERTI TORNITURA FORMA NEGATIVA SNMG120408-MP3 WPP30G
Inserti tornitura forma negativa
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter:SNMG120408-MP3 WPP30G
Rubix:999240115003300
Produttore:8116105

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | snmg (quadrato negativo) |
|---|---|
| Rivestimento | ticn + al2o3 (+ticn) — cvd |
Dettagli del prodotto : 8116105-INSERTI TORNITURA FORMA NEGATIVA SNMG120408-MP3 WPP30G
Inserti per tornitura Inserti quadri negativi SNMG ...-MP3 • Tiger·tec® Gold • WPP30G • r=0,8mm
Punti di forza
Il “Bullet Design” conferisce al truciolo ulteriore rigidezza, per un ottimale controllo del truciolo
Applicazioni
Lavorazione di componenti fucinati con sovrametallo ridotto
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | snmg (quadrato negativo) |
|---|---|
| Rivestimento | ticn + al2o3 (+ticn) — cvd |
| Lunghezza spigolo | 12,7 mm |
| Spessore | 4,762 mm |
| Raggio | 0,8 mm |
| Dimensione dell'inserto | 12,7 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 13,07 IVA esclusa
/ Unità
€ 15,95 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione