7251975-INSERTI TORNITURA FORMA NEGATIVA VNMG160404-MM5 WSM20S
Inserti tornitura forma negativa
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter:VNMG160404-MM5 WSM20S
Rubix:180000000066177
Produttore:7251975

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto di tornitura forma negativa vnmg160404-mm5 (rhombic 35°) |
|---|---|
| Rivestimento | tialn + al2o3 + al (wsm20s) |
Dettagli del prodotto : 7251975-INSERTI TORNITURA FORMA NEGATIVA VNMG160404-MM5 WSM20S
Inserti per tornitura Inserti romboidali negativi 35° VNMG ...-MM5 • Tiger·tec® Silver • WSM20S • r=0,4mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto di tornitura forma negativa vnmg160404-mm5 (rhombic 35°) |
|---|---|
| Rivestimento | tialn + al2o3 + al (wsm20s) |
| Lunghezza spigolo | 16,61 mm |
| Spessore | 4,76 mm |
| Raggio | 0,4 mm |
| Dimensione dell'inserto | 9,53 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 23,21 IVA esclusa
/ Unità
€ 28,31 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione