7053903-INSERTI TORNITURA FORMA NEGATIVA CNMG120412-NRS WSM10S
Inserti tornitura forma negativa
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter:CNMG120412-NRS WSM10S
Rubix:160000001849332
Produttore:7053903

Dettagli del prodotto : 7053903-INSERTI TORNITURA FORMA NEGATIVA CNMG120412-NRS WSM10S
Inserti per tornitura Inserti romboidali negativi 80° CNMG ...-NRS • Tiger·tec® Silver • WSM10S • r=1,2mm
Punti di forza
Ridotte pressioni di taglio, che consentono una lavorazione sicura di componenti delicati (ad es. casse turbine)
Applicazioni
Lavorazione di superleghe altamente termoresistenti, ad es. Inconel 718, Waspalloy
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | cnmg120412-nrs |
|---|---|
| Lunghezza spigolo | 12 mm |
| Spessore | 4,12 mm |
| Raggio | 0,4 mm |
| Dimensione dell'inserto | 12 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 12,68 IVA esclusa
/ Unità
€ 15,46 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione