8115945-INSERTI TORNITURA FORMA NEGATIVA WNMG100616-RP5 WPP30G
Inserti per tornitura
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Walter:WNMG100616-RP5 WPP30G
Rubix:999240115005149
Produttore:8115945

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto di tornitura trigon negativo 80° (wnmg) |
|---|---|
| Rivestimento | tiger·tec® gold (wpp30g) |
Documenti
Dettagli del prodotto : 8115945-INSERTI TORNITURA FORMA NEGATIVA WNMG100616-RP5 WPP30G
Inserti per tornitura Inserti trigoni negativi 80° WNMG ...-RP5 • Tiger·tec® Gold • WPP30G • r=1,6mm
Punti di forza
L’avvolgitruciolo a struttura aperta genera una ridotta temperatura di lavorazione e riduce l’usura
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto di tornitura trigon negativo 80° (wnmg) |
|---|---|
| Rivestimento | tiger·tec® gold (wpp30g) |
| Lunghezza spigolo | 10,86 mm |
| Spessore | 6,35 mm |
| Raggio | 1,6 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 23,08 IVA esclusa
/ Unità
€ 28,15 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione