5866883-INSERTI TORNITURA FORMA NEGATIVA CNMG120408-NRS WSM10
Inserti per tornitura
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter:CNMG120408-NRS WSM10
Rubix:160000001402509
Produttore:5866883

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto di tornitura iso cnmg120408, rombo negativo 80° (nrs - sgrossatura/alta temperatura) |
|---|---|
| Rivestimento | wsm10 |
Dettagli del prodotto : 5866883-INSERTI TORNITURA FORMA NEGATIVA CNMG120408-NRS WSM10
Inserto di tornitura Walter CNMG120408-NRS con rombo negativo 80° e rivestimento WSM10. Pensato per sgrossatura su leghe ad alta temperatura con tagliente efficiente.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto di tornitura iso cnmg120408, rombo negativo 80° (nrs - sgrossatura/alta temperatura) |
|---|---|
| Rivestimento | wsm10 |
| Lunghezza spigolo | 12,7 mm |
| Spessore | 4,76 mm |
| Raggio | 0,8 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 12,68 IVA esclusa
/ Unità
€ 15,46 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione