Riferimenti
Walter:CCMT09T304-RM4 WMP20S
Rubix:999240624004807
Produttore:6461285

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto di tornitura iso ccmt (80° rombo positivo) geometria rm4 |
|---|---|
| Rivestimento | wmp20s |
Dettagli del prodotto : INSERTI TORNITURA POS CCMT09T304-RM4 WMP20S
Inserto di tornitura Walter CCMT09T304-RM4 con geometria 80° rombo positivo e rivestimento WMP20S. Progettato per acciaio e acciaio inossidabile, in particolare per sgrossatura.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto di tornitura iso ccmt (80° rombo positivo) geometria rm4 |
|---|---|
| Rivestimento | wmp20s |
| Lunghezza spigolo | 9,672 mm |
| Spessore | 3,969 mm |
| Raggio | 0,4 mm |
| Dimensione dell'inserto | 9,525 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 10,54 IVA esclusa
/ Unità
€ 12,86 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione