6944761-INSERTI TORNITURA FORMA NEGATIVA WNMG080412-RM5 WSM30S
Inserti per tornitura
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter:WNMG080412-RM5 WSM30S
Rubix:160000001848539
Produttore:6944761

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto di tornitura trigon negativo 80° (wnmg) |
|---|---|
| Rivestimento | ticn + al2o3 (+ al) |
Dettagli del prodotto : 6944761-INSERTI TORNITURA FORMA NEGATIVA WNMG080412-RM5 WSM30S
Inserto di tornitura trigon negativo 80° Walter WNMG080412-RM5, grado WSM30S con rivestimento PVD TiCN + Al2O3 (+ Al). Raggio 0,8 mm.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto di tornitura trigon negativo 80° (wnmg) |
|---|---|
| Rivestimento | ticn + al2o3 (+ al) |
| Lunghezza spigolo | 6,52 mm |
| Spessore | 4,76 mm |
| Raggio | 0,8 mm |
| Dimensione dell'inserto | 12,7 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 14,09 IVA esclusa
/ Unità
€ 17,18 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione