8132994-INSERTI TORNITURA METALLI NON FERROSI SCGT120408-MN2 WN10
Inserti tornitura metalli non ferrosi
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter:SCGT120408-MN2 WN10
Rubix:999240115002972
Produttore:8132994

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto di tornitura positivo quadrato (scgt), geometria mn2 |
|---|---|
| Rivestimento | wn10 - carburo non rivestito (lucidato) |
Dettagli del prodotto : 8132994-INSERTI TORNITURA METALLI NON FERROSI SCGT120408-MN2 WN10
Inserti per tornitura Inserti quadri positivi SCGT ...-MN2 • WN10 • r=0,8mm
Punti di forza
Ottima qualità di finitura superficiale e stabilità dimensionale
Applicazioni
Impiego universale per materiali metallici non ferrosi
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto di tornitura positivo quadrato (scgt), geometria mn2 |
|---|---|
| Rivestimento | wn10 - carburo non rivestito (lucidato) |
| Lunghezza spigolo | 12,7 mm |
| Spessore | 4,76 mm |
| Raggio | 0,8 mm |
| Dimensione dell'inserto | 12,7 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 14,98 IVA esclusa
/ Unità
€ 18,27 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione