6121128-INSERTI TORNITURA FORMA NEGATIVA WNMG080404-MK5 WKK20S
Inserti per tornitura
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter:WNMG080404-MK5 WKK20S
Rubix:160000001749373
Produttore:6121128

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto di tornitura trigonale negativa 80° (wnmg) |
|---|---|
| Rivestimento | ticn + al2o3 (+ ticn) (cvd) |
Dettagli del prodotto : 6121128-INSERTI TORNITURA FORMA NEGATIVA WNMG080404-MK5 WKK20S
Inserti per tornitura Inserti trigoni negativi 80° WNMG ...-MK5 • Tiger·tec® Silver • WKK20S • r=0,4mm
Punti di forza
Avvolgitruciolo a struttura aperta, per un taglio dolce
Applicazioni
Lavorazione di acciai ad altissima resistenza
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto di tornitura trigonale negativa 80° (wnmg) |
|---|---|
| Rivestimento | ticn + al2o3 (+ ticn) (cvd) |
| Lunghezza spigolo | 8,69 mm |
| Spessore | 4,76 mm |
| Raggio | 0,4 mm |
| Dimensione dell'inserto | 12,7 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 14,09 IVA esclusa
/ Unità
€ 17,18 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione