6917332-INSERTI TORNITURA FORMA POSITIVA WCMT06T304-RM4 WSM20S
Inserti per tornitura
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter:WCMT06T304-RM4 WSM20S
Rubix:999240116010288
Produttore:6917332

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto di tornitura iso wcmt (trigono positivo 80°) |
|---|---|
| Rivestimento | pvd tialn + al2o3 (al) |
Dettagli del prodotto : 6917332-INSERTI TORNITURA FORMA POSITIVA WCMT06T304-RM4 WSM20S
Inserto di tornitura Walter WCMT06T304-RM4 in WSM20S: trigono positivo 80° con raggio 0,4 mm e chipbreaker RM4. Rivestimento PVD TiAlN+Al2O3(Al).
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto di tornitura iso wcmt (trigono positivo 80°) |
|---|---|
| Rivestimento | pvd tialn + al2o3 (al) |
| Lunghezza spigolo | 6,52 mm |
| Spessore | 3,97 mm |
| Raggio | 0,4 mm |
| Dimensione dell'inserto | 9,525 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 11,66 IVA esclusa
/ Unità
€ 14,23 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione