6651140-INSERTI TORNITURA FORMA POSITIVA TCMT090204-RK4 WKK20S
Inserti per tornitura
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter:TCMT090204-RK4 WKK20S
Rubix:999240116010373
Produttore:6651140

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto tornitura iso tcmt090204-rk4, triangolare positiva 60° (rk4) |
|---|---|
| Rivestimento | ticn+al2o3+(ticn) |
Dettagli del prodotto : 6651140-INSERTI TORNITURA FORMA POSITIVA TCMT090204-RK4 WKK20S
Inserti per tornitura Inserti triangolari positivi 60° TCMT ...-RK4 • Tiger·tec® Silver • WKK20S • r=0,4mm
Punti di forza
Volume di materiale asportato e vita utensile ai massimi livelli
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto tornitura iso tcmt090204-rk4, triangolare positiva 60° (rk4) |
|---|---|
| Rivestimento | ticn+al2o3+(ticn) |
| Lunghezza spigolo | 9,624 mm |
| Spessore | 2,381 mm |
| Raggio | 0,4 mm |
| Dimensione dell'inserto | 5,556 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 8,87 IVA esclusa
/ Unità
€ 10,82 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione