8115946-INSERTI TORNITURA FORMA NEGATIVA WNMG080408-RP7 WPP10G
Inserti tornitura forma negativa
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter:WNMG080408-RP7 WPP10G
Rubix:999220511009500
Produttore:8115946

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto di tornitura wnmg trigon 80° negativo (doppia faccia, chipbreaker rp7) |
|---|---|
| Rivestimento | tiger·tec® gold (wpp10g, ttg: mt‑ticn multilayer altamente strutturato + al2o3 altamente strutturato) |
Dettagli del prodotto : 8115946-INSERTI TORNITURA FORMA NEGATIVA WNMG080408-RP7 WPP10G
Inserti per tornitura Inserti trigoni negativi 80° WNMG ...-RP7 • Tiger·tec® Gold • WPP10G • r=0,8mm
Punti di forza
Massima sicurezza di processo, grazie allo smusso di protezione armonizzato;La soluzione ottimale per condizioni di lavorazione difficili
Applicazioni
Componenti con taglio fortemente interrotto;Componenti fucinati con sovrametallo irregolare
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto di tornitura wnmg trigon 80° negativo (doppia faccia, chipbreaker rp7) |
|---|---|
| Rivestimento | tiger·tec® gold (wpp10g, ttg: mt‑ticn multilayer altamente strutturato + al2o3 altamente strutturato) |
| Lunghezza spigolo | 8,69 mm |
| Spessore | 4,76 mm |
| Raggio | 0,8 mm |
| Dimensione dell'inserto | 12,7 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 14,51 IVA esclusa
/ Unità
€ 17,70 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione