8115846-INSERTI TORNITURA FORMA NEGATIVA DNMG150608-RP5 WPP10G
Inserti tornitura forma negativa
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter:DNMG150608-RP5 WPP10G
Rubix:999240115005011
Produttore:8115846

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto di tornitura negativo rombico 55° (dnmg, rp5) |
|---|---|
| Rivestimento | tiger·tec® gold (wpp10g) |
Dettagli del prodotto : 8115846-INSERTI TORNITURA FORMA NEGATIVA DNMG150608-RP5 WPP10G
Inserti per tornitura Inserti romboidali negativi 55° DNMG ...-RP5 • Tiger·tec® Gold • WPP10G • r=0,8mm
Punti di forza
L’avvolgitruciolo a struttura aperta genera una ridotta temperatura di lavorazione e riduce l’usura
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto di tornitura negativo rombico 55° (dnmg, rp5) |
|---|---|
| Rivestimento | tiger·tec® gold (wpp10g) |
| Lunghezza spigolo | 15,5 mm |
| Spessore | 0,8 mm |
| Raggio | 0,35 mm |
| Dimensione dell'inserto | 5 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 18,20 IVA esclusa
/ Unità
€ 22,20 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione