8115870-INSERTI TORNITURA FORMA NEGATIVA WNMG080408-FW5 WPP20G
Inserti tornitura forma negativa
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter:WNMG080408-FW5 WPP20G
Rubix:999240115005102
Produttore:8115870

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto per tornitura trigon negativo 80° (wnmg) |
|---|---|
| Rivestimento | tiger·tec® gold (wpp20g) |
Dettagli del prodotto : 8115870-INSERTI TORNITURA FORMA NEGATIVA WNMG080408-FW5 WPP20G
Inserti per tornitura Inserti trigoni negativi 80° WNMG ...-FW5 • Tiger·tec® Gold • WPP20G • r=0,8mm
Punti di forza
Superfici di qualità costantemente elevata sull’intera vita utensile;Minori tempi di lavorazione, grazie all’incremento dell’avanzamento fino al 300%, a pari qualità di finitura superficiale
Applicazioni
Finitura con superfici di eccellente qualità con avanzamenti elevati
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto per tornitura trigon negativo 80° (wnmg) |
|---|---|
| Rivestimento | tiger·tec® gold (wpp20g) |
| Lunghezza spigolo | 8,69 mm |
| Spessore | 4,76 mm |
| Raggio | 0,8 mm |
| Dimensione dell'inserto | 12,7 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 16,64 IVA esclusa
/ Unità
€ 20,30 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione