7816334-INSERTI TORNITURA FORMA POSITIVA CCMT060204-FP4 WEP10C
Inserti tornitura forma positiva
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter:CCMT060204-FP4 WEP10C
Rubix:999240115007650
Produttore:7425453

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | forma positiva (rhombic 80° / fp4) |
|---|---|
| Rivestimento | pvd ticn + tialn (he - cermet) |
Dettagli del prodotto : 7816334-INSERTI TORNITURA FORMA POSITIVA CCMT060204-FP4 WEP10C
Inserti per tornitura Inserti romboidali positivi 80° CCMT ...-FP4 • WEP10C • r=0,4mm
Punti di forza
Superfici di eccellente qualità ed ottimale controllo del truciolo;Ideale anche su materiali a truciolo lungo come il 16MnCr5 o gli acciai da costruzione
Applicazioni
Lavorazione di finitura su alberi sottili
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | forma positiva (rhombic 80° / fp4) |
|---|---|
| Rivestimento | pvd ticn + tialn (he - cermet) |
| Lunghezza spigolo | 6,448 mm |
| Spessore | 2,381 mm |
| Raggio | 0,4 mm |
| Dimensione dell'inserto | 6,35 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 6,85 IVA esclusa
/ Unità
€ 8,36 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione