8132979-INSERTI TORNITURA METALLI NON FERROSI DCGT070204-FN2 WN10
Inserti tornitura metalli non ferrosi
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter:DCGT070204-FN2 WN10
Rubix:999240115002985
Produttore:8132979

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | fn2 (geometria positiva iso n, frangitruciolo chiuso/tight chip breaker) |
|---|---|
| Rivestimento | senza rivestimento (carburo lucidato) |
Dettagli del prodotto : 8132979-INSERTI TORNITURA METALLI NON FERROSI DCGT070204-FN2 WN10
Inserti per tornitura Inserti romboidali positivi 55° DCGT ...-FN2 • WN10 • r=0,4mm
Punti di forza
Ottima qualità di finitura superficiale e stabilità dimensionale
Applicazioni
Lavorazione di componenti delicati e di componenti dalle lunghe sporgenze
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | fn2 (geometria positiva iso n, frangitruciolo chiuso/tight chip breaker) |
|---|---|
| Rivestimento | senza rivestimento (carburo lucidato) |
| Lunghezza spigolo | 7,75 mm |
| Spessore | 2,381 mm |
| Raggio | 0,4 mm |
| Dimensione dell'inserto | 6,35 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 11,45 IVA esclusa
/ Unità
€ 13,96 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione