5866880-INSERTI TORNITURA FORMA NEGATIVA CNMG120408-NMS WSM10
Inserti per tornitura
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter:CNMG120408-NMS WSM10
Rubix:160000001402508
Produttore:5866880

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | cnmg (forma negativa, 80°) |
|---|---|
| Rivestimento | wsm10 |
Dettagli del prodotto : 5866880-INSERTI TORNITURA FORMA NEGATIVA CNMG120408-NMS WSM10
Inserti per tornitura Inserti romboidali negativi 80° CNMG ...-NMS • Tiger·tec® • WSM10 • r=0,8mm
Punti di forza
Ridotte pressioni di taglio, che consentono una lavorazione sicura di componenti delicati (ad es. casse turbine)
Applicazioni
Lavorazione di superleghe altamente termoresistenti, ad es. Inconel 718, Waspalloy
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | cnmg (forma negativa, 80°) |
|---|---|
| Rivestimento | wsm10 |
| Lunghezza spigolo | 12,9 mm |
| Spessore | 4,76 mm |
| Raggio | 0,8 mm |
| Dimensione dell'inserto | 12,7 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 12,68 IVA esclusa
/ Unità
€ 15,46 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione