6955735-INSERTI TORNITURA METALLI NON FERROSI WCGT040204-MN2 WNN10
Inserti tornitura metalli non ferrosi
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter:WCGT040204-MN2 WNN10
Rubix:999240115005796
Produttore:6955735

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto di tornitura positivo trigon 80° (mn2) |
|---|---|
| Rivestimento | tialn (hipims) |
Dettagli del prodotto : 6955735-INSERTI TORNITURA METALLI NON FERROSI WCGT040204-MN2 WNN10
Inserti per tornitura Inserti trigoni positivi 80° WCGT ...-MN2 • WNN10 • r=0,4mm
Punti di forza
Ottima qualità di finitura superficiale e stabilità dimensionale
Applicazioni
Impiego universale per materiali metallici non ferrosi
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto di tornitura positivo trigon 80° (mn2) |
|---|---|
| Rivestimento | tialn (hipims) |
| Lunghezza spigolo | 4,34 mm |
| Spessore | 2,38 mm |
| Raggio | 0,4 mm |
| Dimensione dell'inserto | 6,35 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 15,71 IVA esclusa
/ Unità
€ 19,17 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione