8204942-INSERTI TORNITURA FORMA POSITIVA SCMT120404-FP4 WPP20G
Inserti tornitura forma positiva
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter:SCMT120404-FP4 WPP20G
Rubix:999240115002633
Produttore:8204942
EAN:4063464257799

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto tornitura forma positiva quadrata (scmt) |
|---|---|
| Rivestimento | tiger·tec® gold wpp20g |
Dettagli del prodotto : 8204942-INSERTI TORNITURA FORMA POSITIVA SCMT120404-FP4 WPP20G
Inserti per tornitura Inserti quadri positivi SCMT ...-FP4 • Tiger·tec® Gold • WPP20G • r=0,4mm
Punti di forza
Superfici di eccellente qualità ed ottimale controllo del truciolo;Ideale anche su materiali a truciolo lungo come il 16MnCr5 o gli acciai da costruzione
Applicazioni
Lavorazione di finitura su alberi sottili
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto tornitura forma positiva quadrata (scmt) |
|---|---|
| Rivestimento | tiger·tec® gold wpp20g |
| Lunghezza spigolo | 12,7 mm |
| Spessore | 0,4 mm |
| Raggio | 0,4 mm |
| Dimensione dell'inserto | 12,7 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 15,07 IVA esclusa
/ Unità
€ 18,39 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione