5025469-INSERTI TORNITURA FORMA POSITIVA VBMT160408-PS5 WAM20
Inserti per tornitura
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter:VBMT160408-PS5 WAM20
Rubix:999240116011500
Produttore:5025469

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto di tornitura forma romboidale positiva 35° (vbmt) |
|---|---|
| Rivestimento | ticn + al2o3 + hfn (wam20) |
Dettagli del prodotto : 5025469-INSERTI TORNITURA FORMA POSITIVA VBMT160408-PS5 WAM20
Inserti per tornitura Inserti romboidali positivi 35° VBMT ...-PS5 • WAM20 • r=0,8mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto di tornitura forma romboidale positiva 35° (vbmt) |
|---|---|
| Rivestimento | ticn + al2o3 + hfn (wam20) |
| Lunghezza spigolo | 16,6 mm |
| Spessore | 4,76 mm |
| Raggio | 0,8 mm |
| Dimensione dell'inserto | 9,525 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 17,42 IVA esclusa
/ Unità
€ 21,25 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione