8115575-INSERTI TORNITURA FORMA NEGATIVA CNMG120408-MS3 WPP20G
Inserti tornitura forma negativa
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter:CNMG120408-MS3 WPP20G
Rubix:999240115003589
Produttore:8115575

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto di tornitura negativo iso cnmg (rombico 80°), geometria ms3 |
|---|---|
| Rivestimento | ticn + al2o3 (+ tin) |
Dettagli del prodotto : 8115575-INSERTI TORNITURA FORMA NEGATIVA CNMG120408-MS3 WPP20G
Inserti per tornitura Inserti romboidali negativi 80° CNMG ...-MS3 • Tiger·tec® Gold • WPP20G • r=0,8mm
Punti di forza
Minore formazione del tagliente di riporto, grazie al tagliente affilato;Agevole lavorazione di componenti delicati
Applicazioni
Per lunghe sporgenze e per componenti delicati o a pareti sottili
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto di tornitura negativo iso cnmg (rombico 80°), geometria ms3 |
|---|---|
| Rivestimento | ticn + al2o3 (+ tin) |
| Lunghezza spigolo | 12,9 mm |
| Spessore | 4,76 mm |
| Raggio | 0,8 mm |
| Dimensione dell'inserto | 12,7 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 13,07 IVA esclusa
/ Unità
€ 15,95 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione