7941519-INSERTI TORNITURA FORMA NEGATIVA DNMG150408-MW5 WKK10S
Inserti tornitura forma negativa
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter:DNMG150408-MW5 WKK10S
Rubix:999240115005388
Produttore:7941519

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto tornitura iso dnmg150408 rombo negativo 55° (mw5) - wkk10s |
|---|
Dettagli del prodotto : 7941519-INSERTI TORNITURA FORMA NEGATIVA DNMG150408-MW5 WKK10S
Inserti per tornitura Inserti romboidali negativi 55° DNMG ...-MW5 • Tiger·tec® Silver • WKK10S • r=0,8mm
Punti di forza
Superfici di qualità costantemente elevata sull’intera vita utensile;Minori tempi di lavorazione, grazie all’incremento dell’avanzamento fino al 300%, a pari qualità di finitura superficiale
Applicazioni
Lavorazione intermedia con superfici di eccellente qualità ed elevatissimi avanzamenti
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto tornitura iso dnmg150408 rombo negativo 55° (mw5) - wkk10s |
|---|---|
| Lunghezza spigolo | 15,5 mm |
| Spessore | 4,76 mm |
| Raggio | 0,8 mm |
| Dimensione dell'inserto | 15,5 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 18,53 IVA esclusa
/ Unità
€ 22,60 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione