8204781-INSERTI TORNITURA FORMA POSITIVA TCMT16T308-RP4 WPP20G
Inserti tornitura forma positiva
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter:TCMT16T308-RP4 WPP20G
Rubix:999230331042004
Produttore:8204781
EAN:4063464256433

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto di tornitura triangolare positiva 60° (tcmt) |
|---|---|
| Rivestimento | cvd ticn + al2o3 (+ tin) (tiger·tec® gold, wpp20g) |
Dettagli del prodotto : 8204781-INSERTI TORNITURA FORMA POSITIVA TCMT16T308-RP4 WPP20G
Inserti per tornitura Inserti triangolari positivi 60° TCMT ...-RP4 • Tiger·tec® Gold • WPP20G • r=0,8mm
Punti di forza
Volume di materiale asportato e vita utensile ai massimi livelli
Applicazioni
Sgrossatura di componenti fucinati, materiale in barre ecc.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto di tornitura triangolare positiva 60° (tcmt) |
|---|---|
| Rivestimento | cvd ticn + al2o3 (+ tin) (tiger·tec® gold, wpp20g) |
| Lunghezza spigolo | 16,498 mm |
| Spessore | 3,969 mm |
| Raggio | 0,8 mm |
| Dimensione dell'inserto | 9,525 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 12,98 IVA esclusa
/ Unità
€ 15,84 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione