Riferimenti
Iscar:DCMT 11T304-SM IC6025
Rubix:160000000129438
Produttore:5566930

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | dcmt 11t304-sm |
|---|---|
| Rivestimento | ic6025 |
Dettagli del prodotto : 5566930-INSERTI DCMT 11T304-SM IC6025
Inserto girevole DCMT 11T304-SM (IC6025) per semi-finitura e tornitura di finitura. Romboidale 55° con fianco positivo di 7° con rompitruciolo SM e prestazioni affidabili a avanzamenti moderati.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | dcmt 11t304-sm |
|---|---|
| Rivestimento | ic6025 |
| Lunghezza spigolo | 11,6 mm |
| Spessore | 3,97 mm |
| Raggio | 0,4 mm |
| Dimensione dell'inserto | 4,4 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 8,88 IVA esclusa
/ Unità
€ 10,83 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore