8115783-INSERTI TORNITURA FORMA NEGATIVA DNMG110408-MP5 WPP20G
Inserti tornitura forma negativa
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter:DNMG110408-MP5 WPP20G
Rubix:999240115003427
Produttore:8115783

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto di tornitura forma negativa rombica 55° |
|---|---|
| Rivestimento | ticn + al2o3 (+ tin) |
Dettagli del prodotto : 8115783-INSERTI TORNITURA FORMA NEGATIVA DNMG110408-MP5 WPP20G
Inserti per tornitura Inserti romboidali negativi 55° DNMG ...-MP5 • Tiger·tec® Gold • WPP20G • r=0,8mm
Punti di forza
Alette rompitruciolo rinforzate, per un migliore controllo del truciolo e per rallentare ulteriormente il processo di usura
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto di tornitura forma negativa rombica 55° |
|---|---|
| Rivestimento | ticn + al2o3 (+ tin) |
| Lunghezza spigolo | 11,63 mm |
| Spessore | 4,76 mm |
| Raggio | 0,8 mm |
| Dimensione dell'inserto | 9,525 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 13,77 IVA esclusa
/ Unità
€ 16,80 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione