8115800-INSERTI TORNITURA FORMA NEGATIVA DNMG150608-MP5 WPP10G
Inserti tornitura forma negativa
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter:DNMG150608-MP5 WPP10G
Rubix:999240115003353
Produttore:8115800

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | dnmg 150608 mp5 (forma negativa) |
|---|---|
| Rivestimento | wpp10g |
Dettagli del prodotto : 8115800-INSERTI TORNITURA FORMA NEGATIVA DNMG150608-MP5 WPP10G
Inserti per tornitura Inserti romboidali negativi 55° DNMG ...-MP5 • Tiger·tec® Gold • WPP10G • r=0,8mm
Punti di forza
Alette rompitruciolo rinforzate, per un migliore controllo del truciolo e per rallentare ulteriormente il processo di usura
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | dnmg 150608 mp5 (forma negativa) |
|---|---|
| Rivestimento | wpp10g |
| Lunghezza spigolo | 15 mm |
| Spessore | 6 mm |
| Raggio | 0,8 mm |
| Dimensione dell'inserto | 15 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 18,20 IVA esclusa
/ Unità
€ 22,20 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione