6353302-INSERTI TORNITURA FORMA NEGATIVA DNMG150612-MK5 WKK10S
Inserti per tornitura
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter:DNMG150612-MK5 WKK10S
Rubix:999240116011190
Produttore:6353302

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto per tornitura negativo romboidale (dnmg, angolo 55°) |
|---|---|
| Rivestimento | wkk10s |
Dettagli del prodotto : 6353302-INSERTI TORNITURA FORMA NEGATIVA DNMG150612-MK5 WKK10S
Inserti per tornitura Inserti romboidali negativi 55° DNMG ...-MK5 • Tiger·tec® Silver • WKK10S • r=1,2mm
Punti di forza
Avvolgitruciolo a struttura aperta, per un taglio dolce
Applicazioni
Lavorazione di acciai ad altissima resistenza
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto per tornitura negativo romboidale (dnmg, angolo 55°) |
|---|---|
| Rivestimento | wkk10s |
| Lunghezza spigolo | 4 mm |
| Spessore | 1,2 mm |
| Raggio | 0,65 mm |
| Dimensione dell'inserto | 15,5 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 17,68 IVA esclusa
/ Unità
€ 21,57 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione