7091885-INSERTI TORNITURA FORMA NEGATIVA CNMG120404-FM5 WMP20S
Inserti per tornitura
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter:CNMG120404-FM5 WMP20S
Rubix:160000001849641
Produttore:7091885

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto per tornitura iso rombo negativo 80° (cnmg), geometria fm5 |
|---|---|
| Rivestimento | wmp20s |
Dettagli del prodotto : 7091885-INSERTI TORNITURA FORMA NEGATIVA CNMG120404-FM5 WMP20S
Inserto per tornitura Walter CNMG120404-FM5 con grade WMP20S (TiCN/Al2O3/TiCN). Rombо negativo 80° con r=0,4 mm e lunghezza spigolo 12,9 mm, per lavorazioni di turning e facing.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto per tornitura iso rombo negativo 80° (cnmg), geometria fm5 |
|---|---|
| Rivestimento | wmp20s |
| Lunghezza spigolo | 12,9 mm |
| Spessore | 4,76 mm |
| Raggio | 0,4 mm |
| Dimensione dell'inserto | 12,7 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 13,07 IVA esclusa
/ Unità
€ 15,95 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione