8133001-INSERTI TORNITURA METALLI NON FERROSI TCGT16T304-FN2 WN10
Inserti tornitura metalli non ferrosi
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter:TCGT16T304-FN2 WN10
Rubix:999220511010258
Produttore:8133001

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto di tornitura positivo triangolare 60° (tcgt) – geometria fn2 |
|---|---|
| Rivestimento | wn10: carburo non rivestito e lucidato (uncoated, polished carbide substrate) |
Dettagli del prodotto : 8133001-INSERTI TORNITURA METALLI NON FERROSI TCGT16T304-FN2 WN10
Inserti per tornitura Inserti triangolari positivi 60° TCGT ...-FN2 • WN10 • r=0,4mm
Punti di forza
Ottima qualità di finitura superficiale e stabilità dimensionale
Applicazioni
Lavorazione di componenti delicati e di componenti dalle lunghe sporgenze
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto di tornitura positivo triangolare 60° (tcgt) – geometria fn2 |
|---|---|
| Rivestimento | wn10: carburo non rivestito e lucidato (uncoated, polished carbide substrate) |
| Lunghezza spigolo | 16,5 mm |
| Spessore | 3,97 mm |
| Raggio | 0,4 mm |
| Dimensione dell'inserto | 9,525 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 16,00 IVA esclusa
/ Unità
€ 19,52 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione