8115658-INSERTI TORNITURA FORMA NEGATIVA CNMG160616-MP5 WPP10G
Inserti tornitura forma negativa
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter:CNMG160616-MP5 WPP10G
Rubix:999240115005129
Produttore:8115658

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto tornitura forma negativa cnmg (rombo 80°) |
|---|---|
| Rivestimento | wpp10g (tiger·tec® gold) - cvd ticn + al2o3 |
Dettagli del prodotto : 8115658-INSERTI TORNITURA FORMA NEGATIVA CNMG160616-MP5 WPP10G
Inserti per tornitura Inserti romboidali negativi 80° CNMG ...-MP5 • Tiger·tec® Gold • WPP10G • r=1,6mm
Punti di forza
Alette rompitruciolo rinforzate, per un migliore controllo del truciolo e per rallentare ulteriormente il processo di usura
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto tornitura forma negativa cnmg (rombo 80°) |
|---|---|
| Rivestimento | wpp10g (tiger·tec® gold) - cvd ticn + al2o3 |
| Lunghezza spigolo | 16,12 mm |
| Spessore | 6,35 mm |
| Raggio | 1,6 mm |
| Dimensione dell'inserto | 15,875 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 20,80 IVA esclusa
/ Unità
€ 25,38 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione