5585561-INSERTI TORNITURA FORMA NEGATIVA CNMG120408-NR4 WSM20
Inserti tornitura forma negativa
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter:CNMG120408-NR4 WSM20
Rubix:160000001403349
Produttore:5585561

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto tornitura forma cnmg romboidale negativa 80° (nr4) |
|---|---|
| Rivestimento | tialn + al2o3 (zrcn) |
Dettagli del prodotto : 5585561-INSERTI TORNITURA FORMA NEGATIVA CNMG120408-NR4 WSM20
Inserti per tornitura Inserti romboidali negativi 80° CNMG ...-NR4 • Tiger·tec® • WSM20 • r=0,8mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto tornitura forma cnmg romboidale negativa 80° (nr4) |
|---|---|
| Rivestimento | tialn + al2o3 (zrcn) |
| Lunghezza spigolo | 0,4 mm |
| Spessore | 4,76 mm |
| Raggio | 0,8 mm |
| Dimensione dell'inserto | 12,7 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 12,68 IVA esclusa
/ Unità
€ 15,46 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione