8133005-INSERTI TORNITURA METALLI NON FERROSI VCGT110301-MN2 WN10
Inserti tornitura metalli non ferrosi
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter:VCGT110301-MN2 WN10
Rubix:999240115005116
Produttore:8133005

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto tornitura vcgt (rhomboidale 35°, positivo) iso |
|---|---|
| Rivestimento | senza rivestimento (uncoated) |
Dettagli del prodotto : 8133005-INSERTI TORNITURA METALLI NON FERROSI VCGT110301-MN2 WN10
Inserti per tornitura Inserti romboidali positivi 35° VCGT ...-MN2 • WN10 • r=0,1mm
Punti di forza
Ottima qualità di finitura superficiale e stabilità dimensionale
Applicazioni
Impiego universale per materiali metallici non ferrosi
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto tornitura vcgt (rhomboidale 35°, positivo) iso |
|---|---|
| Rivestimento | senza rivestimento (uncoated) |
| Lunghezza spigolo | 11,07 mm |
| Spessore | 3,18 mm |
| Raggio | 0,1 mm |
| Dimensione dell'inserto | 6,35 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 16,38 IVA esclusa
/ Unità
€ 19,98 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione