Riferimenti
Iscar:WNMG 080408-GN IC8150
Rubix:160000000125903
Produttore:5507831

Dettagli del prodotto : 5507831-INSERTI WNMG 080408-GN IC8150
Informazioni tecniche
Attributi
| Rivestimento | ic8150 |
|---|---|
| Lunghezza spigolo | 8,7 mm |
| Spessore | 4,76 mm |
| Raggio | 0,8 mm |
| Dimensione dell'inserto | 12,7 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 10,44 IVA esclusa
/ Unità
€ 12,74 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione