INSERTI TORNITURA NEG CNMA120412-RK5 WKK10S

Inserti per tornitura

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Walter:CNMA120412-RK5 WKK10S
Rubix:999240624004771
Produttore:6412019
INSERTI TORNITURA NEG CNMA120412-RK5 WKK10S

Riepilogo info tecniche

Tipo di insertoinserto di tornitura romboidale negativo 80° (cnma), neutro
Rivestimentowkk10s (cvd: ticn + al2o3 (+ ticn))
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : INSERTI TORNITURA NEG CNMA120412-RK5 WKK10S


Inserti per tornitura Inserti romboidali negativi 80° CNMA ...-RK5 • Tiger·tec® Silver • WKK10S • r=1,2mm

Punti di forza

Superficie di appoggio rettificata sull’inserto .NMA liscio, che garantisce massima vita utensile e massima sicurezza in caso di sollecitazioni dinamiche (ad es. tagli interrotti)

Applicazioni

La migliore soluzione per la ghisa grigia (GJL)

Informazioni tecniche


Attributi
Tipo di insertoinserto di tornitura romboidale negativo 80° (cnma), neutro
Rivestimentowkk10s (cvd: ticn + al2o3 (+ ticn))
Lunghezza spigolo12,9 mm
Spessore4,76 mm
Raggio1,19 mm
Dimensione dell'inserto12,9 mm
€ 12,68 IVA esclusa
/ Unità
€ 15,46 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione