Riferimenti
Iscar:DCGT 11T304-AS IC907
Rubix:160000000130818
Produttore:5595961

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | piastrina per tornitura intercambiabile (dcgt-as, rombo di 55°) |
|---|---|
| Rivestimento | ic907 |
Dettagli del prodotto : 5595961-INSERTI DCGT 11T304-AS IC907
INSERTI
Piastrina intercambiabile DCGT 11T304-AS di Iscar per tornitura esterna. Rombo di 55° con fianco positivo di 7° e rivestimento TiAlN, adatta per alluminio.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | piastrina per tornitura intercambiabile (dcgt-as, rombo di 55°) |
|---|---|
| Rivestimento | ic907 |
| Lunghezza spigolo | 11,6 mm |
| Spessore | 3,97 mm |
| Raggio | 0,4 mm |
| Dimensione dell'inserto | 9,52 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 13,36 IVA esclusa
/ Unità
€ 16,30 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione