5848722-INSERTI TORNITURA FORMA POSITIVA VCMT160408-PF4 WSM10
Inserti per tornitura
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter:VCMT160408-PF4 WSM10
Rubix:160000001405068
Produttore:5848722

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto di tornitura forma positiva (vcmt) pf4 |
|---|---|
| Rivestimento | tialn + al2o3 (zrcn) |
Dettagli del prodotto : 5848722-INSERTI TORNITURA FORMA POSITIVA VCMT160408-PF4 WSM10
Inserto di tornitura Walter VCMT160408-PF4 con rivestimento TiAlN + Al2O3 (ZrCN) e grado WSM10. Forma positiva romboidale 35° con chip breaker PF4.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto di tornitura forma positiva (vcmt) pf4 |
|---|---|
| Rivestimento | tialn + al2o3 (zrcn) |
| Lunghezza spigolo | 16,61 mm |
| Spessore | 4,76 mm |
| Raggio | 0,8 mm |
| Dimensione dell'inserto | 9,53 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 17,03 IVA esclusa
/ Unità
€ 20,78 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione