6435095-INSERTI TORNITURA FORMA NEGATIVA SNMA120416-RK7 WKK10S

Inserti per tornitura

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Walter:SNMA120416-RK7 WKK10S
Rubix:160000001749973
Produttore:6435095
6435095-INSERTI TORNITURA FORMA NEGATIVA SNMA120416-RK7 WKK10S

Riepilogo info tecniche

Tipo di insertoinserto di tornitura quadrato negativo (snma) — forma negativa
Rivestimentoticn+al2o3+(ticn)
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 6435095-INSERTI TORNITURA FORMA NEGATIVA SNMA120416-RK7 WKK10S


Inserti per tornitura Inserti quadri negativi SNMA ...-RK7 • Tiger·tec® Silver • WKK10S • r=1,6mm

Punti di forza

Superficie di appoggio rettificata sull’inserto .NMA liscio, che garantisce massima vita utensile e massima sicurezza in caso di sollecitazioni dinamiche (ad es. tagli interrotti);Massima sicurezza di processo, grazie allo smusso di protezione armonizzato

Applicazioni

La migliore soluzione per ghisa grigia con tagli interrotti dalle caratteristiche estreme, sovrametallo molto irregolare o croste di fusione dure;Lavorazione dura e dolce di acciai temprati (40 - 61 HRC)

Informazioni tecniche


Attributi
Tipo di insertoinserto di tornitura quadrato negativo (snma) — forma negativa
Rivestimentoticn+al2o3+(ticn)
Lunghezza spigolo12,7 mm
Spessore4,762 mm
Raggio1,6 mm
Dimensione dell'inserto12,7 mm
€ 12,68 IVA esclusa
/ Unità
€ 15,46 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione