8115413-INSERTI TORNITURA FORMA NEGATIVA CNMG090304-FP5 WPP10G

Inserti per tornitura

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Walter:CNMG090304-FP5 WPP10G
Rubix:999240115005237
Produttore:8115413
8115413-INSERTI TORNITURA FORMA NEGATIVA CNMG090304-FP5 WPP10G

Riepilogo info tecniche

Tipo di insertoinserto di tornitura iso cnmg, rombo negativo 80° (doppia faccia) - geometria fp5
Rivestimentotiger·tec® gold wpp10g
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 8115413-INSERTI TORNITURA FORMA NEGATIVA CNMG090304-FP5 WPP10G


Inserto di tornitura Walter Tiger·tec® Gold WPP10G, rombo negativo 80° CNMG090304-FP5. Ideale per taglio continuo e leggeri interrotti.

Informazioni tecniche


Attributi
Tipo di insertoinserto di tornitura iso cnmg, rombo negativo 80° (doppia faccia) - geometria fp5
Rivestimentotiger·tec® gold wpp10g
Lunghezza spigolo9,67 mm
Spessore3,18 mm
Raggio0,4 mm
Dimensione dell'inserto9,525 mm
8,55 IVA esclusa
/ Unità
10,44 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione