6965698-INSERTI TORNITURA FORMA POSITIVA WCMT06T308-PF WPP20S
Inserti per tornitura
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter:WCMT06T308-PF WPP20S
Rubix:999240116010291
Produttore:6965698

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto di tornitura forma positiva trigonale 80° (iso wcmt06t308-pf), chiave chipbreaker pf |
|---|---|
| Rivestimento | wpp20s |
Dettagli del prodotto : 6965698-INSERTI TORNITURA FORMA POSITIVA WCMT06T308-PF WPP20S
Inserto Walter WCMT06T308-PF WPP20S per tornitura positiva trigonale 80°. Rivestimento Tiger·tec® Silver per alta affidabilità e lunga vita utensile su acciaio ISO P.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto di tornitura forma positiva trigonale 80° (iso wcmt06t308-pf), chiave chipbreaker pf |
|---|---|
| Rivestimento | wpp20s |
| Lunghezza spigolo | 6,5 mm |
| Spessore | 3,97 mm |
| Raggio | 0,8 mm |
| Dimensione dell'inserto | 9,525 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 13,38 IVA esclusa
/ Unità
€ 16,32 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione