INSERTI TORNITURA NEG DNMG150608-MK5 WKK20S

Inserti per tornitura

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Walter:DNMG150608-MK5 WKK20S
Rubix:999240624004732
Produttore:6121044
INSERTI TORNITURA NEG DNMG150608-MK5 WKK20S

Riepilogo info tecniche

Tipo di insertoinserto di tornitura negativo romboidale 55° (dnmg, mk5)
Rivestimentowkk20s
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : INSERTI TORNITURA NEG DNMG150608-MK5 WKK20S


Inserto di tornitura Walter DNMG150608-MK5 con rivestimento WKK20S: romboidale negativo 55°, tagliente 15,5 mm e r 0,8 mm.

Informazioni tecniche


Attributi
Tipo di insertoinserto di tornitura negativo romboidale 55° (dnmg, mk5)
Rivestimentowkk20s
Lunghezza spigolo15,5 mm
Spessore6,35 mm
Raggio0,8 mm
Dimensione dell'inserto12,7 mm
17,68 IVA esclusa
/ Unità
21,57 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione