6650917-INSERTI TORNITURA FORMA POSITIVA CCMT120404-RK4 WKK20S
Inserti per tornitura
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter:CCMT120404-RK4 WKK20S
Rubix:999240116011107
Produttore:6650917

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto di tornitura positivo rombico 80° |
|---|---|
| Rivestimento | ticn+al2o3+(ticn) (tiger·tec® silver) - wkk20s |
Dettagli del prodotto : 6650917-INSERTI TORNITURA FORMA POSITIVA CCMT120404-RK4 WKK20S
Inserto di tornitura Walter CCMT120404-RK4 WKK20S con geometria rombica positiva 80° e raggio 0,4 mm. Rivestimento TiCN+Al2O3+(TiCN) (Tiger·tec Silver) per lavorazioni ISO P.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto di tornitura positivo rombico 80° |
|---|---|
| Rivestimento | ticn+al2o3+(ticn) (tiger·tec® silver) - wkk20s |
| Lunghezza spigolo | 12,896 mm |
| Spessore | 4,762 mm |
| Raggio | 0,4 mm |
| Dimensione dell'inserto | 12,7 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 14,65 IVA esclusa
/ Unità
€ 17,87 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione