6651143-INSERTI TORNITURA FORMA POSITIVA TCMT110204-RK4 WKK10S
Inserti per tornitura
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter:TCMT110204-RK4 WKK10S
Rubix:999240116010550
Produttore:6651143

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | triangolare positivo 60° |
|---|---|
| Rivestimento | tiger·tec® silver (wkk10s) |
Dettagli del prodotto : 6651143-INSERTI TORNITURA FORMA POSITIVA TCMT110204-RK4 WKK10S
Inserto di tornitura Walter TCMT110204-RK4 WKK10S, triangolare positivo 60° con raggio 0,4 mm e spessore 2,381 mm. Indicato per lavorazioni di tornitura su ghisa.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | triangolare positivo 60° |
|---|---|
| Rivestimento | tiger·tec® silver (wkk10s) |
| Lunghezza spigolo | 10,999 mm |
| Spessore | 2,381 mm |
| Raggio | 0,4 mm |
| Dimensione dell'inserto | 6,35 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 9,72 IVA esclusa
/ Unità
€ 11,86 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione