6650878-INSERTI TORNITURA FORMA POSITIVA CCMT060204-RK4 WKK10S
Inserti per tornitura
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter:CCMT060204-RK4 WKK10S
Rubix:999240116010774
Produttore:6650878

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto di tornitura positivo romboidale 80° (iso ccmt060204), chipbreaker rk4 |
|---|---|
| Rivestimento | tiger·tec® silver (wkk10s) – ticn/al2o3/(ticn) |
Dettagli del prodotto : 6650878-INSERTI TORNITURA FORMA POSITIVA CCMT060204-RK4 WKK10S
Inserto di tornitura positivo romboidale 80° Walter CCMT060204-RK4 con grado Tiger·tec® Silver WKK10S. Raggio 0,4 mm, spessore 2,381 mm e lunghezza spigolo 6,45 mm.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto di tornitura positivo romboidale 80° (iso ccmt060204), chipbreaker rk4 |
|---|---|
| Rivestimento | tiger·tec® silver (wkk10s) – ticn/al2o3/(ticn) |
| Lunghezza spigolo | 6,45 mm |
| Spessore | 2,381 mm |
| Raggio | 0,4 mm |
| Dimensione dell'inserto | 6,35 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 8,79 IVA esclusa
/ Unità
€ 10,72 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione