Riferimenti
Walter:DCGW11T304FS-1 WDN10
Rubix:160000001750011
Produttore:6674446

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | pcd (diamante policristallino) |
|---|---|
| Rivestimento | pcd |
Dettagli del prodotto : 6674446-ARTICOLO DCGW11T304FS-1 WDN10
Inserti per tornitura PKD – Inserti romboidali positivi 55° DCGW ...-W-FS • WDN10 • r=0,4mm
Punti di forza
Inserto universale in PKD con angolo di spoglia superiore 0°;Massima precisione di ripetibilità
Applicazioni
Lavorazione di finitura
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | pcd (diamante policristallino) |
|---|---|
| Rivestimento | pcd |
| Lunghezza spigolo | 4 mm |
| Spessore | 3,969 mm |
| Raggio | 0,4 mm |
| Dimensione dell'inserto | 9,525 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 86,50 IVA esclusa
/ Unità
€ 105,53 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione