6944760-INSERTI TORNITURA FORMA NEGATIVA WNMG080412-RM5 WSM20S
Inserti tornitura forma negativa
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter:WNMG080412-RM5 WSM20S
Rubix:160000001848538
Produttore:6944760

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto di tornitura negativo trigono 80° (wnmg080412-rm5) |
|---|---|
| Rivestimento | tialn+al2o3+(al) |
Dettagli del prodotto : 6944760-INSERTI TORNITURA FORMA NEGATIVA WNMG080412-RM5 WSM20S
Inserti per tornitura Inserti trigoni negativi 80° WNMG ...-RM5 • Tiger·tec® Silver • WSM20S • r=1,2mm
Punti di forza
Lubrificazione ottimale e massima produttività;La macrogeometria doppiamente positiva riduce tagli di assestamento e craterizzazione
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto di tornitura negativo trigono 80° (wnmg080412-rm5) |
|---|---|
| Rivestimento | tialn+al2o3+(al) |
| Lunghezza spigolo | 8,687 mm |
| Spessore | 4,76 mm |
| Raggio | 1,2 mm |
| Dimensione dell'inserto | 12,7 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 14,09 IVA esclusa
/ Unità
€ 17,18 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione