8115588-INSERTI TORNITURA FORMA NEGATIVA WNMG080412-RP5 WPP20G
Inserti tornitura forma negativa
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter:WNMG080412-RP5 WPP20G
Rubix:999220511009195
Produttore:8115588

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto tornitura forma negativa |
|---|
Dettagli del prodotto : 8115588-INSERTI TORNITURA FORMA NEGATIVA WNMG080412-RP5 WPP20G
Inserti per tornitura Inserti trigoni negativi 80° WNMG ...-RP5 • Tiger·tec® Gold • WPP20G • r=1,2mm
Punti di forza
L’avvolgitruciolo a struttura aperta genera una ridotta temperatura di lavorazione e riduce l’usura
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto tornitura forma negativa |
|---|---|
| Spessore | 4 mm |
| Raggio | 1,2 mm |
| Dimensione dell'inserto | 8 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 14,51 IVA esclusa
/ Unità
€ 17,70 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione