7053976-INSERTI TORNITURA FORMA NEGATIVA CNMG120412-NMT WSM20S
Inserti per tornitura
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter:CNMG120412-NMT WSM20S
Rubix:160000001849376
Produttore:7053976

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | cnmg120412-nmt |
|---|---|
| Rivestimento | wsm20s |
Dettagli del prodotto : 7053976-INSERTI TORNITURA FORMA NEGATIVA CNMG120412-NMT WSM20S
Inserti per tornitura Inserti romboidali negativi 80° CNMG ...-NMT • Tiger·tec® Silver • WSM20S • r=1,2mm
Punti di forza
I problemi di controllo del truciolo nella lavorazione di titanio appartengono al passato
Applicazioni
Impiego con componenti delicati o con lavorazione interna
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | cnmg120412-nmt |
|---|---|
| Rivestimento | wsm20s |
| Lunghezza spigolo | 12,9 mm |
| Spessore | 4,76 mm |
| Raggio | 1,19 mm |
| Dimensione dell'inserto | 12,7 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 12,68 IVA esclusa
/ Unità
€ 15,46 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione