8116108-INSERTI TORNITURA FORMA NEGATIVA SNMG090308-MP5 WPP20G
Inserti tornitura forma negativa
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter:SNMG090308-MP5 WPP20G
Rubix:999220511009642
Produttore:8116108

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto di tornitura quadrato negativo (snmg) |
|---|---|
| Rivestimento | ticn + al2o3 (+ tin) |
Dettagli del prodotto : 8116108-INSERTI TORNITURA FORMA NEGATIVA SNMG090308-MP5 WPP20G
Inserti per tornitura Inserti quadri negativi SNMG ...-MP5 • Tiger·tec® Gold • WPP20G • r=0,8mm
Punti di forza
Alette rompitruciolo rinforzate, per un migliore controllo del truciolo e per rallentare ulteriormente il processo di usura
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto di tornitura quadrato negativo (snmg) |
|---|---|
| Rivestimento | ticn + al2o3 (+ tin) |
| Lunghezza spigolo | 9,53 mm |
| Spessore | 3,18 mm |
| Raggio | 0,8 mm |
| Dimensione dell'inserto | 9,53 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 8,55 IVA esclusa
/ Unità
€ 10,44 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione