6955725-INSERTI TORNITURA METALLI NON FERROSI VCGT110304-MN2 WNN10
Inserti tornitura metalli non ferrosi
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter:VCGT110304-MN2 WNN10
Rubix:999240115005858
Produttore:6955725

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | vcgt (rombo positivo 35°) tipo mn2 |
|---|---|
| Rivestimento | wnn10 |
Dettagli del prodotto : 6955725-INSERTI TORNITURA METALLI NON FERROSI VCGT110304-MN2 WNN10
Inserti per tornitura Inserti romboidali positivi 35° VCGT ...-MN2 • WNN10 • r=0,4mm
Punti di forza
Ottima qualità di finitura superficiale e stabilità dimensionale
Applicazioni
Impiego universale per materiali metallici non ferrosi
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | vcgt (rombo positivo 35°) tipo mn2 |
|---|---|
| Rivestimento | wnn10 |
| Lunghezza spigolo | 11,07 mm |
| Spessore | 3,175 mm |
| Raggio | 0,4 mm |
| Dimensione dell'inserto | 11,07 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 20,02 IVA esclusa
/ Unità
€ 24,42 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione